POLYSCIENCE MX17VB6G-L11B Mx Viskositeetti 17l Lasipurkki 12 | AA4ARF 12C326

POLYSCIENCE MX17VB6G-L11B Mx Viskositeetti 17l Lasipurkki 12

Varastossa
Tuote: AA4ARF Malli: MX17VB6G-L11BRistiviite: 12C326

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,872.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViskositeettikylpy
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko17L
Kammion korkeus20-23 / 32 "
Kammion pituus21-13 / 32 "
Kammion leveys9"
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-nopeus
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueympäristön lämpötila +10 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX17VB6G-L11B Mx Viskositeetti 17l Lasipurkki 12
€5,872.61 / yksikkö