POLYSCIENCE MX-CL11B Mx upotuskierrätin | AA4AQQ 12C310

POLYSCIENCE MX-CL11B Mx upotuskiertopumppu

Varastossa
Tuote: AA4AQQ Malli: MX-CL11BRistiviite: 12C310

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,891.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMX-upotuskierrätin
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueympäristön lämpötila +10 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX-CL11B Mx upotuskiertopumppu
€1,891.16 / yksikkö