POLYSCIENCE LM61GX1LB10C Benchtop Chill Mini Low Temperature Moderni pumppu | AA4ARY 12C360

POLYSCIENCE LM61GX1LB10C Pöydän Chill Mini matalan lämpötilan moderni muotoilupumppu

Varastossa
Tuote: AA4ARY Malli: LM61GX1LB10CRistiviite: 12C360

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,811.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdyttimet
tarkkuus+/- 0.1 astetta C
Vahvistimet AC12
KokoJäähdytysteho @ 20 astetta C: 560
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus7.9 lpm
Kokonaiskorkeus17 "
kokonaisleveys10 "
Power RatingPumpputyyppi: Keskipako
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alue-10 - 30 astetta
Jännite (AC)120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausnopeusKokonaiskorkeusTemp. alueHinta
POLYSCIENCE MM71GX1LB10C Benchtop Chill Mini Keskilämpötila Moderni muotoilupumppu | AA4ARW 12C358 MM71GX1LB10CJäähdytysteho @ 20 astetta C: 4607.9 lpm17 "-5 - 50 astetta€5,736.47
POLYSCIENCE MM71MX1LB10C Benchtop Chill Mini Keskilämpötila Moderni muotoilupumppu | AA4ARX 12C359 MM71MX1LB10CJäähdytysteho @ 20 astetta C: 43513.2 lpm17 "-5 - 50 astetta€6,354.59
POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Benchtop Chill Mini matalan lämpötilan moderni muotoilupumppu | AA4ARZ 12C361 LM61MX1LB10CJäähdytysteho @ 20 astetta C: 42013.2 lpm17 "-10 - 30 astetta€7,405.57
POLYSCIENCE LS51M11LB10C Benchtop Chill Modern Design -pumppu | AA4ATA 12C362 LS51M11LB10CJäähdytysteho @ 20 astetta C: 116014.8 lpm19 "-20 - 40 astetta€7,057.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE LM61GX1LB10C Pöydän Chill Mini matalan lämpötilan moderni muotoilupumppu
€5,811.07 / yksikkö