POLYSCIENCE AD15R-40-L11B kylmäkylpyamme 15 litraa AA4AMU 12C243

POLYSCIENCE AD15R-40-L11B Jäähdytetty kiertovesiallas 15 litraa

Varastossa
Tuote: AA4AMU Malli: AD15R-40-L11BRistiviite: 12C243

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,685.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytetty kiertokylpy
tarkkuus+/- 0.01 astetta C
Koko15 Liter
NoudattaminenCSA, CE
näyttöLCD-kosketuslevy 3.75 "
Virtausnopeus20.1L / min
Maks. Lämpötila200 Tutkinnot
NopeusPyörivä pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alue-40 - 200 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. ohjaustarkkuusVahvistimet ACTemp. alueKokonäyttöVirtausnopeusMaks. LämpötilaHinta
POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l Jäähdytys / lämmitys 20-135c Matala profiili | AA4ALV 12C221 MX7LR-20-L11BMX (perus)+/- 0.07 astetta C--20 - 135 astetta7 litraa (matala profiili)LCD 3.25 tuumaa12.8 lpm-€5,827.89
POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B kylmäkylpyamme 7 litraa 120vac | AA4ALW 12C222 SD7LR-20-L11BDigitaalinen standardi+/- 0.04 astetta CVakiona digitaalinen 120 VAC / 60 Hz-20 - 200 astetta7 litraa (matala profiili)LCD-kosketuslevy 3.75 "11 lpm170 Tutkinnot€6,256.50
POLYSCIENCE AD7LR-20-L11B kylmävesikylpy, 7 litran matala profiili AA4ALX 12C223 AD7LR-20-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta CAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-20 - 200 astetta7 litraa (matala profiili)LCD-kosketuslevy 3.75 "20.1L / min200 Tutkinnot€7,637.83
POLYSCIENCE AP7LR-20-L11B jäähdytetty kiertovesikylpy 7 litraa matalaprofiilinen | AA4ALY 12C224 AP7LR-20-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta CAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-20 - 200 astetta7 litraa (matala profiili)SmartTouch-värinäyttö 4.3 "20.1L / min-€9,378.34
POLYSCIENCE AD07R-20-L11B kylmävesikylpy, 7 litraa AA4AMD 12C229 AD07R-20-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta C--20 - 200 astetta7 LiterLCD-kosketuslevy 3.75 "20.1L / min200 Tutkinnot€7,561.50
POLYSCIENCE AP07R-20-L11B kylmävesikylpy, 7 litraa AA4AME 12C230 AP07R-20-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta CEdistynyt ohjelmoitava 120 VAC / 60 Hz-20 - 200 astetta7 LiterSmartTouch-värinäyttö 4.3 "20.1L / min200 Tutkinnot€9,378.34
POLYSCIENCE AD07R-40-L11B kylmävesikylpy, 7 litraa AA4AMH 12C233 AD07R-40-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta CAdvanced Digital 120 VAC / 60 Hz-40 - 200 astetta7LLCD-kosketuslevy 3.75 "20.1L / min200 Tutkinnot€7,951.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE AD15R-40-L11B Jäähdytetty kiertovesiallas 15 litraa
€9,685.99 / yksikkö