Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYSCIENCE 060328 Piiöljy 1 gallona | AF7PTJ 22FH40

POLYSCIENCE 060328 Silicon Oil 1 gallona

Varastossa
Tuote: AF7PTJ Malli: 060328Ristiviite: 22FH40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,278.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiiöljy 1 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3910000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POLYSCIENCE 060326 Piiöljy 1 gallona | AF7PTG 22FH38 060326€2,303.82
POLYSCIENCE 060327 piiöljy 1 gallona | AF7PTH 22FH39 060327€1,863.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 060328 Silicon Oil 1 gallona
€2,278.83 / yksikkö