Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLY-PLANAR MA8505-B Ulkokaiuttimet Musta 2-1/2 tuumaa Syvyys 100W PR | AH8ZLM 39DN75

POLY-PLANAR MA8505-B ulkokaiuttimet mustat 2-1/2 tuumaa syvyys 100W PR

Varastossa
Tuote: AH8ZLM Malli: MA8505-BRistiviite: 39DN75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkokaiuttimet
VäriMusta
Aukon leveys4-39 / 64 "
Syvyys2.5 "
Halkaisija6"
Taajuusvaste60 Hz - 20 kHz
Impedanssi4 ohm
Huippulähtöteho100W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)9.7
Laivan pituus (cm)31.29
Laivan leveys (cm)15.7
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
POLY-PLANAR MA5500 ulkokaiuttimet valkoinen 1-33 / 64 tuuman syvyys PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500Valkoinen1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "€535.22
POLY-PLANAR MA6800 ulkokaiuttimet valkoinen 3-7 / 16 tuuman syvyys PR | AH8ZKF 39DN46 MA6800Valkoinen3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "€518.75
POLY-PLANAR MA6600 ulkokaiuttimet Valkoinen 3 tuuman syvyys 200W PR | AH8ZKN 39DN53 MA6600Valkoinen3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "€444.64
POLY-PLANAR MA5950 Ulkokaiuttimet Valkoinen 3-7/16 tuumaa Syvyys 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950Valkoinen3.437 "-7 45 / 64 "10 "€381.52
POLY-PLANAR MA6500 ulkokaiuttimet valkoinen 2-39 / 64 tuuman syvyys PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500Valkoinen2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "€362.30
POLY-PLANAR MA905-W Ulkokaiuttimet Valkoinen 1 tuuman syvyys 200W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-WValkoinen1"-6"9"€398.86
POLY-PLANAR MA8506-B ulkokaiuttimet, mustat 2-13 / 32 tuuman syvyys PR | AH8ZLC 39DN66 MA8506-BMusta2-13 / 32 "7"--€296.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MA8505-B ulkokaiuttimet mustat 2-1/2 tuumaa syvyys 100W PR
€222.32 / yksikkö