Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLARIS IT-600B eristetty liitin 2-puolinen 600 Kcmil | AG4VGZ 34UJ01

POLARIS IT-600B eristetty liitin 2-puolinen 600 Kcmil

Varastossa
Tuote: AG4VGZ Malli: IT-600BRistiviite: 34UJ01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty monihanainen liitin
Rungon materiaaliAlumiini
Connector TypeKaksipuolinen merkintä, T.
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pään tyyliura-
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus2.34 "
Maks. Johtimen koko600 kilometriä
Min. Johtimen koko6AWG
RuuvimateriaaliAlumiini
Nastan koko5 / 16 "
Leveys2.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porttien määrä (2)
    • Suora hautaaminen arvioitu (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLARIS IT-600B eristetty liitin 2-puolinen 600 Kcmil
€154.13 / yksikkö