Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLAR TECH HAZ1027 Maalipurkki F-tyylinen gallonahopea | AA4CMZ 12F309

POLAR TECH HAZ1027 maalipurkki F-tyylinen gallona hopea

Varastossa
Tuote: AA4CMZ Malli: HAZ1027Ristiviite: 12F309

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalipurkki
Koko1 gal.
VäriHopea
Syvyys6.625 "
KahvaKyllä
Korkeus9.437 "
Pituus6.625 "
Kannen tyyppiKierrekorkki
MateriaaliMetalli
ShapeF-tyylinen pitkänomainen
TyyppiF-tyyli
KäytettyYhden matkan toimitus
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (mukana)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLAR TECH HAZ1027 maalipurkki F-tyylinen gallona hopea
€51.20 / yksikkö