Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC M35-375-2 Jakotukkimetalli Npt 4-5 / 8 tuuman pituus | AC2HRB 2KHH2

PNEUMADYNE INC M35-375-2 Jakotukin metalli Npt 4-5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2HRB Malli: M35-375-2Ristiviite: 2KHH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Rungon materiaaliMusta eloksoitu alumiini
Yhteyden tyyppiNPT
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Paine1000 psi
Asennusreiän koko0.2 "
Sisääntulojen lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä2
Poistoaukon koko3 / 8 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus4.625 "
kokonaisleveys1.5 "
Temp. alue-10 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSisääntulon kokoAsennusreiän kokoSisääntulojen lukumääräMyyntipisteiden lukumääräPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Jakotukkimetalli Npt 1-3 / 4 tuuman pituus | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€25.06
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Jakotukkimetalli Npt 2-1 / 2 tuuman pituus | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€28.18
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Jakotukkimetalli Npt 3-1 / 4 tuuman pituus | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€30.12
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Jakotukkimetalli Npt 4 tuuman pituus | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€32.25
PNEUMADYNE INC M10-125-6 Jakotukkimetalli Npt 4-3 / 4 tuuman pituus | AC2HNM 2KGZ6 M10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€34.02
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Jakotukkimetalli Npt 5-1 / 2 tuuman pituus | AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "€36.20
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Jakotukkimetalli Npt 6-1 / 4 tuuman pituus | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€38.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC M35-375-2 Jakotukin metalli Npt 4-5/8 tuuman pituus
€48.69 / yksikkö