Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Jakotukin muovi Npt 1/4 tuumaa 3-1 / 4 tuuman pituus | AC2HRP 2KHK2

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Jakotukki muovinen Npt 1/4 tuumaa 3-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2HRP Malli: M10-125-4-PPNRistiviite: 2KHK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Rungon materiaaliLuonnollinen polypropeeni
Yhteyden tyyppiNPT
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine150 psi
Asennusreiän koko0.17 "
Sisääntulojen lukumäärä2
Myyntipisteiden lukumäärä4
Poistoaukon koko1 / 8 "
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus3.25 "
kokonaisleveys1"
Temp. alue32 astetta 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoAsennusreiän kokoMyyntipisteiden lukumääräPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Jakosarja muovi Npt 3/8 tuumaa 7-3/8 tuuman pituus | AC2HRW 2KHK9 M20-250-8-PPN3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "€64.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Jakotukki muovinen Npt 1/4 tuumaa 3-1/4 tuumaa pituus
€65.45 / yksikkö