PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 3 tuuman koko | AA3AYE 11G091

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AYE Malli: RVTX300V-PVRistiviite: 11G091

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,323.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliPVC
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus18 19 / 64 "
Kokonaispituus7"
Painealue5 - 100 psi
Istuimen materiaaliVitoton
JousimateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, EPDM-tiiviste, 3 tuuman koko | CD4HZJ RVTX300EP-PVSulkuventtiili€2,573.84
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC RVTX300V-CP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, CPVC, Viton-tiiviste, 3 tuuman koko | CD4HZY RVTX300V-CPSulkuventtiili€2,751.57
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-CP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, CPVC, EPDM-tiiviste, 3 tuuman koko | CD4HZZ RVTX300EP-CPSulkuventtiili€2,742.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC RVTX300V-PF ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVDF, Viton-tiiviste, 3 tuuman koko | CD4JBC RVTX300V-PFSulkuventtiili€5,075.51
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PF ohitusventtiili, vastapaine, linjassa paineenalennus, PVDF, 3 tuuman koko | CD4JBD RVTX300EP-PFSulkuventtiili€5,067.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 3 tuuman koko
€2,323.85 / yksikkö