Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA kaksoistyhjennysventtiiliä käytetään märillä lauteilla, joissa pesualtaassa oleva neste on tyhjennettävä niin nopeasti kuin tarvitaan. Venttiili sementoidaan tai yhdistetään suoraan viemäriin materiaalin perusteella.
Ominaisuudet:
- Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA kaksoistyhjennysventtiili tarjoaa parempana kaksitoimista ilma x ilmaa tai normaalisti suljettua toimintaa.
- Siinä on u-kupin dynaaminen akselitiiviste, joka estää tarttumisen ja mahdollistaa nopean ja vaivattoman männän liikkeen.
- Tässä Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA kaksoistyhjennysventtiilissä on normaalisti suljettu rakenne, joka käyttää kastumatonta ja ruostumattomasta teräksestä valmistettua jousta.
- Se tarjoaa kuplantiiviin tiivistyksen jopa 25 tuuman vedellä ja tarjoaa laajan virtausalueen erittäin nopealle tyhjennykselle.
- Se tarjoaa kätevän huollon ja siinä on vähintään 40 psi avoin jousikuormitettu täystahtiversio.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka tyhjennysventtiili toimii?
V. Tyhjennysventtiili käyttää kahta painesignaalia pysyäkseen kiinni, toista jakoputkesta ja toista tuloaukosta, joka toimii männän vastakkaisilla puolilla. Koska he vastustavat toisiaan, heidän pitäisi tasapainottaa.
K. Mikä erottaa hukkaventtiilin tyhjennysventtiilistä?
V. Ohjausventtiilit ovat turbon nopeuden säätelyä ja ne asennetaan turbojärjestelmän pakokaasupuolelle. Turbon vahingoittumisen estämiseksi puhallusventtiilit on sijoitettu turbojärjestelmän tehosteen puolelle, ja niitä käytetään vapauttamaan tehostin imuputkeen, kun vapautat kaasupolkimen.
K. Mitä kuorma-auton tyhjennysventtiili tekee?
V. Perävaunun lastaamisen tai purkamisen helpottamiseksi ilman tyhjennysventtiilin avulla käyttäjä voi tyhjentää tai tyhjentää ilman kokonaan perävaunun ilmajousitusjousista.