Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC FC050EP-001-000-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko, 1 gpm | AA3AWB 11G042

PLAST-O-MATIC FC050EP-001-000-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko, 1 gpm

Varastossa
Tuote: AA3AWB Malli: FC050EP-001-000-PVRistiviite: 11G042

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Rungon materiaaliPVC
YhteysFNPT
Halkaisija1.25 "
KalvomateriaaliEPDM
Virtausnopeus1 gpm
Kokonaispituus2.25 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Painehäviö (15 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVirtausnopeusKokonaispituusPutken kokoHinta
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217 FC025EP-000-3 / 4-PV1.125 "3 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/8 tuuman koko, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2"3 / 8 "€226.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC FC050EP-001-000-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko, 1 gpm
€225.96 / yksikkö