Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP Solenoidiventtiili, 2-tie, 1/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni | AA3GFF 11K459

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP solenoidiventtiili, 2-tie, 1/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA3GFF Malli: EAST2V6W11-PPRistiviite: 11K459

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Tilavuuskerroin0.50
KäämiVesitiivis ja pölytiivis
Kelan eristysluokkaF
SähköliitännätDIN
Hz60
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4X
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 16 "
Kokonaiskorkeus4 9 / 16 "
Kokonaispituus2.187 "
kokonaisleveys2.187 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine140 psi
TiivistemateriaaliVitoton
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTilavuuskerroinMaks. Nesteen lämpötila.Aukko Dia.Putken kokoHinta
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFB 11K455 EAST2V6W11-PVPVC0.50140-astetta F3 / 16 "1 / 4 "€519.04
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFC 11K456 EAST2V8W11-PVPVC0.80140-astetta F1 / 4 "1 / 4 "€540.55
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFD 11K457 EAST4V6W11-PVPVC0.50140-astetta F3 / 16 "1 / 2 "€525.59
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFE 11K458 EAST4V8W11-PVPVC0.80140-astetta F1 / 4 "1 / 2 "€532.18
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP Solenoidiventtiili, 2-tie, 1/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni | AA3GFG 11K460 EAST2V8W11-PPpolypropeeni0.80180-astetta F1 / 4 "1 / 4 "€603.51
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP Solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni | AA3GFH 11K461 EAST4V6W11-PPpolypropeeni0.50180-astetta F3 / 16 "1 / 2 "€581.83
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP Solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni | AA3GFJ 11K462 EAST4V8W11-PPpolypropeeni0.80180-astetta F1 / 4 "1 / 2 "€602.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP solenoidiventtiili, 2-tie, 1/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, polypropeeni
€630.50 / yksikkö