Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC CKM050V-PV Takaiskuventtiili, Viton Tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | AA2VQL 11D186

PLAST-O-MATIC CKM050V-PV Takaiskuventtiili, Viton-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA2VQL Malli: CKM050V-PVRistiviite: 11D186

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Korkki tulokeskukseen2-5 / 16 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine1.0 - 1.5 psi
Pituus3 13 / 16 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Asennusasentomitään
Kokonaiskorkeus3 51 / 64 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko1 / 2 "
Leveys2 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
PLAST-O-MATIC CKM075V-PV Takaiskuventtiili, Viton Tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "PVC140-astetta F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€168.63
PLAST-O-MATIC CKM100V-PV takaiskuventtiili, Viton-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "PVC140-astetta F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€170.10
PLAST-O-MATIC CKM050V-PP Takaiskuventtiili, Viton Tiiviste, Polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA2VQP 11D189 CKM050V-PP3 13 / 16 "polypropeeni180-astetta F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "€184.98
PLAST-O-MATIC CKM075V-PP Takaiskuventtiili, Viton Tiiviste, Polypropeeni, 3/4 tuuman koko | AA2VQQ 11D190 CKM075V-PP4.125 "polypropeeni180-astetta F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€222.88
PLAST-O-MATIC CKM100V-PP Takaiskuventtiili, Viton-tiiviste, Polypropeeni, 1 tuuman koko | AA2VQR 11D191 CKM100V-PP4 23 / 32 "polypropeeni180-astetta F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€240.91
PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV Takaiskuventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko | CD4HAB CKM050EP-PV------€125.62
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV Takaiskuventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko | CD4HAC CKM075EP-PV------€151.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC CKM050V-PV Takaiskuventtiili, Viton-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko
€132.72 / yksikkö