Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIP HVY713SUTS/L Kosketusnäyttö Utility Glove L Keltainen - 12 kpl pakkaus | AC8ADR 39E789

PIP HVY713SUTS/L Kosketusnäyttö Utility Glove L Keltainen - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8ADR Malli: HVY713SUTS/LRistiviite: 39E789

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketusnäyttö Utility Glove
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso0
TaustamateriaaliNylon
SulkemistyyppiJoustava
VäriHei Viz keltainen
LäimäysLiuku päälle
SormityyliKoko sormi
Pituus9.5 "
Palmumateriaalipolyuretaani
KokoL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
PIP HVY713SUTS/S Kosketusnäyttö Utility Glove S Keltainen - 12 kpl pakkaus | AC8ADP 39E787 HVY713SUTS / S8.5 "S€46.53
PIP HVY713SUTS/M Kosketusnäyttö Utility Glove M Keltainen - 12 kpl pakkaus | AC8ADQ 39E788 HVY713SUTS / M9"M€46.53
PIP HVY713SUTS/XL Kosketusnäyttö Utility Glove Xl Keltainen - 12 kpl pakkaus | AC8ADT 39E790 HVY713SUTS / XL10 "XL€46.53
PIP HVY713SUTS/2XL Kosketusnäyttö Utility Glove 2xl Keltainen. - 12 kpl pakkaus | AC8ADU 39E791 HVY713SUTS / 2XL10.5 "2X€46.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIP HVY713SUTS/L Kosketusnäyttö Utility Glove L Keltainen - 12 kpl pakkaus
€46.53 / yksikkö