Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIG TLS303 teleskooppitanko, alumiini, 3 lb paino, hopea, 12 jalkaa, maksimitangon pituus | CT7UFV 452L93

NEW PIG TLS303 teleskooppitanko, alumiini, 3 lb paino, hopea, 12 jalkaa, maksimitangon pituus

Varastossa
Tuote: CT7UFV Malli: TLS303Ristiviite: 452L93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PIG TLS304 hakukoukku, teräs, musta | CT7TVN 452L94 TLS304liite€135.53
PIG TLS1000-BK Teleskooppivastelapio | CT7UKN 452L91 TLS1000-BKLapio€180.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS303 teleskooppitanko, alumiini, 3 lb paino, hopea, 12 jalkaa, maksimitangon pituus
€321.59 / yksikkö