PIG TLS1102-10H Mobile Roof Diverter Kit, 10 ft x 10ft, Straps Leak Diverter Mounting, Brass/Polyester/PVC | CT7UFM 782KT3

NEW PIG TLS1102-10H Mobile Roof Diverter Kit, 10 ft x 10 ft, Hihnojen vuodonpoistokiinnitys, messinki/polyesteri/PVC

Varastossa
Tuote: CT7UFM Malli: TLS1102-10HRistiviite: 782KT3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,261.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.246
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS1102-10H Mobile Roof Diverter Kit, 10 ft x 10 ft, Hihnojen vuodonpoistokiinnitys, messinki/polyesteri/PVC
€1,261.97 / yksikkö