PHOENIX QF21 vuosineljänneksen lokasuojat 21 tuumaa | AD2XFQ 3VUR9

PHOENIX QF21 neljänneslokasuojat 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XFQ Malli: QF21Ristiviite: 3VUR9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljännes lokasuojat
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.4125
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8708292500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX QF21 neljänneslokasuojat 21 tuumaa
€530.50 / yksikkö