Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX Q820F Napakansi Etunavan kansi 19.5 tuumaa | AD2XBQ 3VTY8

PHOENIX Q820F navan suojus Etunapan kansi 19.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XBQ Malli: Q820FRistiviite: 3VTY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapakansi
MateriaaliKromi ABS
TyyppiEtupyörän kansi 19.5 "LoPro-vanteille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.954
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8708706045
AlkuperämaaTN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
PHOENIX Q822F navan kansi Etu 8-korvainen | AD3DKY 3YFY7 Q822FABS-kromiEdessä, 8-korvake 275 MM BC L/22 mm€76.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX Q820F navan suojus Etunapan kansi 19.5 tuumaa
€82.91 / yksikkö