Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131510 Psa-lautasrulla 6 reikää 6 tuumaa P220g Alo | AE3VCC 5GD16

NORTON ABRASIVES 66261131510 Psa-levy 6-reikäinen 6-tuumainen P220g Alo

Varastossa
Tuote: AE3VCC Malli: 66261131510Ristiviite: 5GD16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriSamppanja
Levy Dia.6"
Levyt per rulla100
LuokkaErittäin hieno
sisu220
Tyhjiöreiän suunnittelu6-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjiöreiän suunnitteluHioma-aineHioma-tyyppiTaustapainoVäriLevy Dia.sisueräHinta
NORTON ABRASIVES 66261140508 Psa-levyrulla, ei reikää 6 tuumaa P180g | AB2BAM 1KUW2 66261140508Ei reikääKeraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenBsininen6"180PSA-hiomalaikkarulla€141.62
NORTON ABRASIVES 66261142474 Psa-laakerirulla ei reikää 5 tuumaa P220g | AB2BAN 1KUW3 66261142474Ei reikääKeraaminen alumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenBsininen5"220PSA-hiomalaikkarulla€112.36
NORTON ABRASIVES 66261131459 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P220g Alo | AD8PLY 4LL88 66261131459Ei reikääAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenBSamppanja5"220PSA-hiomalaikkarulla€95.03
NORTON ABRASIVES 66261131460 Psa-laakerirulla ei reikää 5 tuumaa P180g Alo | AD8PLZ 4LL89 66261131460Ei reikääAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenBSamppanja5"180PSA-hiomalaikkarulla€95.03
NORTON ABRASIVES 66261131475 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P240g Alo | AD8PMH 4LL97 66261131475Ei reikääAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenBSamppanja6"240PSA-hiomalaikkarulla€123.87
NORTON ABRASIVES 66261131476 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P220g Alo | AD8PMJ 4LL98 66261131476Ei reikääAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenBSamppanja6"220PSA-hiomalaikkarulla€119.23
NORTON ABRASIVES 66261131477 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P180g Alo | AD8PMK 4LL99 66261131477Ei reikääAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenBSamppanja6"180PSA-hiomalaikkarulla€123.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131510 Psa-levy 6-reikäinen 6-tuumainen P220g Alo
€135.65 / yksikkö