Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PN52080LTX Stud Extender Vasen käsi 1/8 tuumaa. Id | AD2XBV 3VTZ7

PHOENIX PN52080LTX Nastan jatke Vasen 1/8 tuumaa. Id

Varastossa
Tuote: AD2XBV Malli: PN52080LTXRistiviite: 3VTZ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastan jatke
TyyppiVasen käsi, 1/8 "ID 2" pitkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PNF10STX Stud Extender -mutterimutteri 9/16 tuuman Id 1 tuuma | AD3DKH 3YFW5 PNF10STXHillomutteri - 9/16 "ID, 1" pitkä€5.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PN52080LTX Nastan jatke Vasen 1/8 tuumaa. Id
€31.45 / yksikkö