PHOENIX 728410 Puskurin suojat 98-04 F250-550sd | AD2XEC 3VUF9

PHOENIX 728410 Puskurin suojukset 98-04 F250-550sd

Tuote: AD2XEC Malli: 728410Ristiviite: 3VUF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurin ohjainvalo
VäriKeltainen
TyyppiLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.87
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHOENIX 848310 Puskurisuojat-04 ja myöhemmin F650-750 | AD2XEE 3VUG7 848310-
Tarjouspyyntö
PHOENIX 848211 Puskurin suojat Ford Ken Mack Peterbuilt | AD2XEF 3VUG8 848211-
Tarjouspyyntö
PHOENIX 836220 Puskurin suojukset -02 Intl 4000 -sarja | AD2XEG 3VUG9 836220-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX 728410 Puskurin suojukset 98-04 F250-550sd