PHILIPS EL/mdT2 18W Kierrettävä CFL-polttimo, kierre, keskiruuvi, 1250 Lm, 18W | CH6PCE 492Y87

PHILIPS EL/mdT2 18W Kierrettävä CFL-polttimo, kierre, keskiruuvi, 1250 Lm, 18W

Tuote: CH6PCE Malli: EL/mdT2 18WRistiviite: 492Y87
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti loisteputkivalaisin
Base TypeKeskikokoinen ruuvi E26
PolttimopesäLasi
Värilämpötila.2700K
CRI82
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lumens1250 lm
Min. Lämpötila-20 astetta F
Kokonaispituus1 / 8 "
Nimetty elämä10000 tuntia.
Karkea palveluEi
ShapeKierre
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiVälitön
Temp. alue-20 - 120 astetta F
KolmitieEi
Kaupan numeroT2/QFS/13W/E26WW
TyyppiStandardi
Jännite120V AC
Watts18W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKokonaispituusNimetty elämäJänniteWattsHinta
PHILIPS BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK Kierrettävä Cfl Polttimo, Kierre, Keskiruuvi, 1600 Lm, 23W | CH6NLR 492Y90 BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK1600 lm1 / 8 "12000 tuntia.120V AC23W-
Tarjouspyyntö
PHILIPS SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 Kierrettävä Cfl Polttimo, Kierre, Keskiruuvi, 550 Lm, 9W | CH6RKN 492Y85 SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1550 lm3 3 / 8 "10000 tuntia.110 V - 127 V AC9W€29.06
Tarjouspyyntö
PHILIPS 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 LED-lamppu, Vaihto, A19, Keskiruuvi, 100W INC/20W-23W CFL, 16.6W, 1,500 lm | CN2QWQ BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK / 492Y90 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20-----€9.62
PHILIPS 9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20 LED A19 Polttimo, 27K E26 Pohja | CN2QWR EL/mdT2 18W / 492Y87 9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20-----€10.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS EL/mdT2 18W Kierrettävä CFL-polttimo, kierre, keskiruuvi, 1250 Lm, 18W