Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS CHLORIDE WG2V1SWH LED-yövalo 2850K 3 tuumaa Leveys 120/277V | AH6ERU 35YM06

PHILIPS CHLORIDE WG2V1SWH LED-yövalo 2850K 3 tuumaa, leveys 120/277V

Varastossa
Tuote: AH6ERU Malli: WG2V1SWHRistiviite: 35YM06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€595.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-yövalo
Värilämpötila.2850K
Korkeus5 11 / 16 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloPainevalettu alumiini
Pituus15 / 16 "
Valon väriValkoinen
Nimetty elämä50,000 hr.
Jännite120/277
Takuu3 v.
Watts2
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.PituusValon väriLeveysHinta
PHILIPS CHLORIDE WG1V1SWH LED Yövalo Valkoinen 2850K 120 / 277V | AH6ERR 35YM04 WG1V1SWH2850K1.25 "Valkoinen4.38 "€585.76
PHILIPS CHLORIDE WG1V2SWH LED-yövalo Valkoinen 590nm 120 / 277V | AH6ERT 35YM05 WG1V2SWH590 Nm1.25 "Keltainen4.38 "€567.56
PHILIPS CHLORIDE WG2V2SWH LED-yövalo Valkoinen 590nm 5-11 / 16 Tuuman korkeus | AH6ERV 35YM07 WG2V2SWH590 Nm15 / 16 "Keltainen3"€585.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS CHLORIDE WG2V1SWH LED-yövalo 2850K 3 tuumaa, leveys 120/277V
€595.04 / yksikkö