Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS CHLORIDE WG2H2SWH Led Yövalo Suorakulmainen 4911k | AG4VKH 34VE75

PHILIPS CHLORIDE WG2H2SWH Led-yövalo suorakaiteen muotoinen 4911k

Varastossa
Tuote: AG4VKH Malli: WG2H2SWHRistiviite: 34VE75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Night Light
Värilämpötila.4911K
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Korkeus3 15 / 16 "
Kotelon väriPehmeä valkoinen
KoteloAlumiinivalu
Pituus5.375 "
Valon väriKeltainen
Nimetty elämä50,000 hr.
ShapeSuorakulmainen
Jännite120
Takuu3 v.
Watts3
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9405600000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS CHLORIDE WG2H2SWH Led-yövalo suorakaiteen muotoinen 4911k
€520.84 / yksikkö