Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWWTTP LED -valo Valkoinen valo 9-13 / 16 tuuman pituus | AH9MVD 40KG72

PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWWTTP LED-askelvalo Valkoinen valo 9-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9MVD Malli: SDIHOCWWTTPRistiviite: 40KG72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€550.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-askelvalo
Korkeus3 39 / 64 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
Pituus9 13 / 16 "
LinssiKirkas polykarbonaatti
Valon väriValkoinen
Lumens70
Lumenia wattia kohden11.67
Jännite120/277
Takuu5 v.
Watts6
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWAMTP LED Step Light Oranssi valo 9-13/16 tuumaa Pituus | AH9MVC 40KG64 SDIHOCWAMTPKeltainen€550.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWWTTP LED-askelvalo Valkoinen valo 9-13/16 tuumaa
€550.19 / yksikkö