Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 6000042 Himmenninkytkin AIM-00-kirurgiseen valoon | AH4NZF 35FV20

PHILIPS BURTON 6000042 Himmenninkytkin AIM-00 kirurgiseen valoon

Varastossa
Tuote: AH4NZF Malli: 6000042Ristiviite: 35FV20

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,121.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmennin
KoteloRuostumaton teräs
Aseiden lukumäärä0
TyyppiAIM-00-kirurgiselle valolle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvalukko: Ei
    • Johto-opas: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 6000042 Himmenninkytkin AIM-00 kirurgiseen valoon
€1,121.16 / yksikkö