Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE 7C260P33R Kuivakondensaattori, 330 VAC, 26 Microfarad, 400W | AE7NEN 5ZNE0

PHILIPS ADVANCE 7C260P33R Kuiva kondensaattori, 330 VAC, 26 Microfarad, 400W

Varastossa
Tuote: AE7NEN Malli: 7C260P33RRistiviite: 5ZNE0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattoriin
Halkaisija1.75 "
Korkeus4 13 / 16 "
MFD-luokitus26
ShapePyöreä
Temp. alue105 astetta C
Jännite330V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8532250020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PHILIPS ADVANCE 7C060L30RA kuivakondensaattori, 330 VAC, 6 mikrofaradia | CF6NZX 7C060L30RA-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C084L33R kuivakondensaattori, 8.4 Microfarad, 330V | CF6NZZ 7C084L33R-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C110M40 kuivakondensaattori, 400 VAC, 11 mikrofaradia | CF6PAA 7C110M40-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C140L12 kuivakondensaattori, 120 VAC, 14 mikrofaradia | CF6PAD 7C140L12-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C150M33 kuivakondensaattori, 330 VAC, 15 mikrofaradia | CF6PAF 7C150M33-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C180P40R kuivakondensaattori, 400 VAC, 18 mikrofaradia | CF6PAH 7C180P40R-
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C200M12RA kuivakondensaattori, 20 mikrofaradia, 120 V | CF6PAJ 7C200M12RA-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 7C260P33R Kuiva kondensaattori, 330 VAC, 26 Microfarad, 400W
€60.02 / yksikkö