Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 69116 Kiinteä laippasarja, kierteitetty 4-1 / 2 syvyyteen | AH8ERW 38NG67

PFERD 69116 Kiinteä laippasarja, kierre 4-1/2 in D

Varastossa
Tuote: AH8ERW Malli: 69116Ristiviite: 38NG67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslaippa
Selkänojan koko5 / 8 "-11
Takaosan kiinnitystyyppiKierteellinen arbor-reikä
Levy Dia.4.5 "
Maks. Kierrosluku13,300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
PFERD 69117 kiinteä laippasarja 7 kierteitetyssä | AH8ERX 38NG68 691177"8500€18.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 69116 Kiinteä laippasarja, kierre 4-1/2 in D
€18.36 / yksikkö