Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 45162 Läppärä varrella AO 3/4 tuumaa 120 Grit | AH6GEW 35ZG32

PFERD 45162 läppäpyörä varrella AO 3/4 tuumaa 120 karkeus

Varastossa
Tuote: AH6GEW Malli: 45162Ristiviite: 35ZG32
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
€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija3 / 4 "
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku25,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
PFERD 45160 läppärä varrella AO 3/4 tuumaa 60 karkea | AH6GFF 35ZG41 45160Keskikokoinen60€13.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 45162 läppäpyörä varrella AO 3/4 tuumaa 120 karkeus
€13.90 / yksikkö