Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 41251 Spiraalinauha 80 Grit 2 tuuman halkaisija 1 W | AH6GDC 35ZF75

PFERD 41251 Spiraalinauha 80 Grit 2 tuumaa Halkaisija 1 in W

Varastossa
Tuote: AH6GDC Malli: 41251Ristiviite: 35ZF75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinauha
Hioma-aineAlumiinioksidi
Halkaisija2"
sisu80
Maks. Kierrosluku11,200
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisuMaks. KierroslukuHinta
PFERD 41206 Spiraalinauha 150 Grit 1-1/2 tuuman halkaisija | AH6GDE 35ZF77 412061.5 "15015,900€1.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 41251 Spiraalinauha 80 Grit 2 tuumaa Halkaisija 1 in W
€1.77 / yksikkö