Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 11136P litteä viila karkea 12 tuuman pituus x 1-5 / 32 tuuman leveys | AH6GDK 35ZF82

PFERD 11136P litteä viila karkea 12 tuumaa pituus x 1-5/32 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6GDK Malli: 11136PRistiviite: 35ZF82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä tiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
Korkeus9 / 32 "
Pituus12 "
ShapeTasainen
Leveys1.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: laatikko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 11136P litteä viila karkea 12 tuumaa pituus x 1-5/32 tuumaa leveys
€63.77 / yksikkö