PETERSEN PRODUCTS 151-3200-P30XS putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 30, koko 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3BMJ Malli: 151-3200-P30XS

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,138.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliTeräs
Laipan koko20 "
Max. Paine1125 Psi
Maks. Lämpötila176 astetta F
Pienin Dia.18.5 "
Kokonaispituus20-11 / 16 "
Putken tyyppiSCH 30 XS
Tiivisteen pituus4-3 / 8 "
Tiivistemateriaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken tyyppiHinta
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P10 Putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 10, 0.75 tuuman koko | CF3AZJ 151-1007-P10-SCH10€1,465.32
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P160 Putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 160, 0.75 tuuman koko | CF3AZK 151-1007-P160-SCH160€1,465.32
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P40 Putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 40, 0.75 tuuman koko | CF3AZL 151-1007-P40-SCH40€1,465.32
PETERSEN-TUOTTEET 151-1007-P80 Putketulppa, mekaaninen, korkea nostolaippahitsaustesti, SCH 80, 0.75 tuuman koko | CF3AZM 151-1007-P80-SCH80€1,465.32
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P10 Putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 10, 1 tuuman koko | CF3AZN 151-1010-P10-SCH10€1,479.93
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P160 Putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 160, 1 tuuman koko | CF3AZP 151-1010-P160-SCH160€1,479.93
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P40 Putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 40, 1 tuuman koko | CF3AZQ 151-1010-P40-SCH40€1,479.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 151-3200-P30XS putkitulppa, mekaaninen, korkean nostolaipan hitsaustesti, SCH 30, koko 20 tuumaa
€28,138.09 / yksikkö