Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 144-0030-8 Pistoke, mekaaninen, käsitiiveystesti, halkaisija 2.9 - 3.3 tuumaa, nailon | CF3AJR

PETERSEN PRODUCTS 144-0030-8 Pistoke, mekaaninen, käsitiukkuustesti, halkaisija 2.9 - 3.3 tuumaa, nailonia

Varastossa
Tuote: CF3AJR Malli: 144-0030-8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliNylon
Ohittaa1 / 2 "
Max. Halkaisija3.31 "
Maks. Lämpötila120 astetta F
Pienin Dia.2.87 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)3"
TiivistemateriaaliLuonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaHinta
PETERSEN PRODUCTS 144-0005 Pistoke, mekaaninen, käsitiiviystestattu, nailonia 0.49 - 0.6 tuuman halkaisija | CF3AJD 144-00050.6 "€19.77
PETERSEN PRODUCTS 144-0010 Pistoke, mekaaninen, käsitiiviystesti, nailon, halkaisija 0.975 - 1.2 tuumaa | CF3AJF 144-00101.2 "€21.07
PETERSEN PRODUCTS 144-0015 Pistoke, mekaaninen, käsitiiviystesti, nailon, halkaisija 1.48 - 1.75 tuumaa | CF3AJH 144-00151.75 "€29.02
PETERSEN PRODUCTS 144-0005-8 Tulppa, mekaaninen, käsitiiviystesti, halkaisija 0.5-0.6 tuumaa, nailon | CF3AJJ 144-0005-80.6 "€42.00
PETERSEN PRODUCTS 144-0007-8 Pistoke, mekaaninen, käsitiiviystesti, halkaisija 0.8 - 0.9 tuumaa, nailon | CF3AJK 144-0007-80.9 "€43.62
PETERSEN PRODUCTS 144-0010-8 Pistoke, mekaaninen, käsitiiviystesti, halkaisija 1.0 - 1.2 tuumaa, nailon | CF3AJL 144-0010-81.2 "€44.60
PETERSEN PRODUCTS 144-0012-8 Pistoke, mekaaninen, käsitiiviystesti, halkaisija 1.3 - 1.4 tuumaa, nailon | CF3AJM 144-0012-81.45 "€50.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 144-0030-8 Pistoke, mekaaninen, käsitiukkuustesti, halkaisija 2.9 - 3.3 tuumaa, nailonia
€53.36 / yksikkö