Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 131-0082-0 putkitulppa, puhallettava, suurella laajennuksella, koko 8-20 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2ZDP Malli: 131-0082-0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,509.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Tyhjennetty halkaisija7.28 "
Tyhjennetty pituus27.56 "
Max. Halkaisija20 "
Maks. Pää42 ft
Max. Paine18 psi
Maks. Lämpötila120 astetta F
Pienin Dia.8"
Nimellinen Koko8 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 131-0082-0 putkitulppa, puhallettava, suurella laajennuksella, koko 8-20 tuumaa
€1,509.14 / yksikkö