PETERSEN PRODUCTS 130-296-8 putkitulppa, puhallettava, Muni Style, halkaisija 54 - 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YZR Malli: 130-296-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,503.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Ohittaa8 "laippa
Tyhjennetty halkaisija43 "
Tyhjennetty pituus132 "
Max. Halkaisija96.25 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Nimellinen Koko54 "- 96"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 227.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMax. PaineNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-2015-01 Putkitulppa, puhallettava, Muni-tyyli, halkaisija 1.50 tuumaa, 1/4 tuuman MNPT-ohituskoko | CF2YXY 130-2015-011.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "€204.27
PETERSEN-TUOTTEET 130-202-01 Putketulppa, puhallettava, Muni-tyyli, 2 tuuman halkaisija, 1/8 tuuman FNPT-ohituskoko | CF2YXZ 130-202-011.75 "6"2.25 "22 psi2"€220.50
PETERSEN-TUOTTEET 130-203-07 Puhallettava putkitulppa, Muni-tyyli, 3 tuuman halkaisija, 1/2 tuuman FNPT-ohituskoko | CF2YYA 130-203-072.5 "8"3.25 "22 psi3"€236.73
PETERSEN-TUOTTEET 130-204-07 Putketulppa, puhallettava, Muni-tyyli, halkaisija 4 tuumaa, 3/4 tuumaa FNPT-ohituskoko | CF2YYB 130-204-073.13 "8"4.25 "22 psi4"€236.73
PETERSEN-TUOTTEET 130-206-07 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 4 - 6 tuumaa, 3/4 tuuman FNPT-ohituskoko | CF2YYC 130-206-073.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "- 6"€303.45
PETERSEN-TUOTTEET 130-206-15 Putketulppa, puhallettava, Muni-tyyli, halkaisija 6 tuumaa, 1-1/2 tuumaa FNPT-ohituskoko | CF2YYD 130-206-154.5 "7"6.25 "13 psi6"€278.92
PETERSEN PRODUCTS 130-208-03HP Putkitulppa, puhallettava, korkeapaine, halkaisija 4 - 8 tuumaa | CF2YYE 130-208-03 hv3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "- 8"€2,896.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-296-8 putkitulppa, puhallettava, Muni Style, halkaisija 54 - 96 tuumaa
€24,503.18 / yksikkö