Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL336 Eristyskynnyksen asentaminen 2-1 / 8 tuuman tunnus | AE9VET 6MPZ2

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL336 Eristyskynnyksen asentaminen 2-1 / 8 tuuman tunnus

Varastossa
Tuote: AE9VET Malli: ELL336Ristiviite: 6MPZ2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo5
Noin R-kerroin5
VäriValkoinen
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Putken tunnukselle2"
Putken OD: lle2-1 / 8 "
Käytettäväksi päälläPutkisto
Eristyksen nimellinen tunnus2.125 "
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7019391020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL314 Eristyskynnyksen asentaminen 1-1 / 4 tuuman tunnus | AE9VDU 6MPX0 ELL3147.51.25 "1.5 "€39.56
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL315 Eristyskynnyksen asentaminen 1-1 / 2 tuuman tunnus | AE9VDV 6MPX1 ELL3157.51.5 "1.5 "€41.55
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL317 Asennuseristyskulma 2-1 / 2 tuuman tunnus | AE9VDX 6MPX3 ELL3177.52.5 "1.5 "€72.29
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL324 Eristyskynnyksen asentaminen 1-1 / 4 tuuman tunnus | AE9VEE 6MPY0 ELL324101.25 "2"€48.33
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT, KUIN ELL325 Eristyskynttilä asennetaan 1-1 / 2 tuuman tunnuksella | AE9VEF 6MPY1 ELL325101.5 "2"€72.04
SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL327 Eristyskynnyksen asentaminen 2-1 / 2 tuuman tunnus | AE9VEH 6MPY3 ELL327102.5 "2"€89.75
SUORITUSKYKY ERISTYS FABRICATORS INC. ELL333 Asennus Eristysputki 1-1/8 tuumaa Id | AE9VEP 6MPY9 ELL33351.125 "1"€17.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUORITUSKYKYERISTEEN VALMISTAJAT INC. ELL336 Eristyskynnyksen asentaminen 2-1 / 8 tuuman tunnus
€27.56 / yksikkö