PENTEK 255060-75 suodatinpussi 25 mikronia Koko 2 - PK20 | AD6VYG 4BE14

PENTEK 255060-75 Suodatinpussi, 25 mikronia, koko 2 - PK20

Varastossa
Tuote: AD6VYG Malli: 255060-75Ristiviite: 4BE14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)4.40
Halkaisija7"
Suodattimen koko2
Suorittaa loppuunlasitettu
Pituus32 "
MateriaaliPolyesterihuopa
Max. Virtaus200 GPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
mikronia25
SormusmateriaaliSinkitty hiiliteräs
TyyppiSuuri virtaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliMax. VirtausMaks. LämpötilamikroniaSormusmateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
PENTEK KE75K2S-75 -suodatinpussi 75 mikronia, koko 2 - 20 kpl AB4HPH 1YBC5 KE75K2S-757 1 / 16 "Polyesteri200 GPM250-astetta F75Sinkitty hiiliteräsSuuri virtaus20€212.18
PENTEK 255129-75 suodatinpussi 5 mikronia, koko 2 - pakkaus 5 | AD6VZT 4BE97 255129-757"polypropeeni110 GPM200-astetta F5Ruostumaton teräsKorkea hyötysuhde5€252.71
PENTEK KE1K2S-75 suodatinpussi, hitsattu sauma, 2 pussin koko, 1 mikronin luokitus, 120 gpm Virtausnopeus | CJ2DZT 1YBC4 KE1K2S-75-------20€226.26
Tarjouspyyntö
PENTEK 255105-75 suodatinpussi, ommeltu sauma, 4 pussin koko, 150 mikronin luokitus, 35 gpm virtausnopeus | CJ2DZU 4BE73 255105-75-------20€186.83
Tarjouspyyntö
PENTEK 255050-75 suodatinpussi, ommeltu sauma, 1 pussin koko, 100 mikronin luokitus, 70 gpm virtausnopeus | CJ2DZV 4BB84 255050-75-------20€246.44
Tarjouspyyntö
PENTEK 255059-75 suodatinpussi, ommeltu sauma, 2 pussin koko, 10 mikronin luokitus, 120 gpm Virtausnopeus | CJ2DZW 4BE12 255059-75-------20€212.14
Tarjouspyyntö
PENTEK 255175-75 suodatinpussi, ommeltu sauma, 4 pussin koko, 100 mikronia, luokitus, 25 gpm Virtausnopeus | CJ2DZX 4BU38 255175-75-------20€325.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255060-75 Suodatinpussi, 25 mikronia, koko 2 - PK20
€212.14 /pakkaus