Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENFLEX FTG-20-AA-CS-24 taipuisa letkukokoonpano 1-1/4 tuumaa 24 tuumaa pituus | AD7EKU 4DYE1

PENFLEX FTG-20-AA-CS-24 taipuisa letkukokoonpano 1-1/4 tuumaa 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7EKU Malli: FTG-20-AA-CS-24Ristiviite: 4DYE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
Punosmateriaali304 Ruostumaton teräs
Halkaisija1 1 / 4 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)10.5
AsennustyyppiHiiliteräs MNPT
Letkun materiaali321 ruostumaton teräs
Pituus24 "
Maks. Lämpötila1500 F
Max. Työpaine350 PSI
Putken koko1-1/4-11-1/2"
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)3.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)AsennustyyppiPituusPutken kokoStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Hinta
PENFLEX FTG-08-AE-12 joustava letkukokoonpano 1/2 x 3/4 tuumaa 12 tuuman pituus | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Hiiliteräs MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€244.14
PENFLEX FTG-08-AE-18 Joustava letkukokoonpano 1/2 x 3/4 tuumaa 18 tuuman pituus | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Hiiliteräs MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€253.31
PENFLEX FTG-08-AE-24 Joustava letkukokoonpano 1/2 x 3/4 tuumaa 24 tuuman pituus | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Hiiliteräs MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€276.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 joustava letkukokoonpano 1/2 x 3/4 tuumaa 36 tuuman pituus | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Hiiliteräs MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€301.94
PENFLEX FTG-08-AE-48 taipuisa letkukokoonpano 1/2 x 3/4 tuumaa 48 tuuman pituus | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Hiiliteräs MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€278.64
PENFLEX FTG-08-AE-60 joustava letkukokoonpano 1/2 x 3/4 tuumaa 60 tuuman pituus | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Hiiliteräs MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€302.66
PENFLEX FTG-12-AE-12 joustava letkukokoonpano 3/4 x 1 1/16 tuumaa 12 tuuman pituus | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Hiiliteräs MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25€268.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENFLEX FTG-20-AA-CS-24 taipuisa letkukokoonpano 1-1/4 tuumaa 24 tuumaa
€398.04 / yksikkö