Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO HSS2000xS88D18 Palo- ja savutiiviste 18 jalkaa tumma pronssi | AB9QZL 2EVA6

PEMKO HSS2000xS88D18 palo- ja savutiiviste 18 jalkaa tumma pronssi

Varastossa
Tuote: AB9QZL Malli: HSS2000xS88D18Ristiviite: 2EVA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuli- ja savutiiviste
VäriTumma pronssi
LaippamateriaaliSilikonipuristuslamppu
Laipan paksuus1 / 4 "
Lisää materiaaliintumescent
MateriaaliLäpäisevä silikoni
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
Kokonaispituus18ft.
kokonaisleveys1 / 2 "
Myyty nimellärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PEMKO HSS2000xS44D18 Palo- ja savutiiviste 18 jalkaa tumma pronssi | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Tumma pronssiLäpäisevä silikoni23 / 64 "18ft.7 / 16 "€90.34
PEMKO S772D7 Palo- ja savutiiviste 7 jalkaa tummanruskea | AE3QDU 5EPD8 S772D7Tumman ruskeaSilikoni3 / 16 "7ft.1 / 2 "€25.76
PEMKO S772D8 Palo- ja savutiiviste 8 jalkaa tummanruskea | AE3QDV 5EPD9 S772D8Tumman ruskeaSilikoni3 / 16 "8ft.1 / 2 "€29.91
PEMKO S772W7 Palo- ja savutiiviste 7 jalkaa valkoinen silikoni | AE3QDW 5EPE0 S772W7ValkoinenSilikoni3 / 16 "7ft.1 / 2 "€25.76
PEMKO S772W8 Palo- ja savutiiviste 8 jalkaa valkoinen silikoni | AE3QDX 5EPE1 S772W8ValkoinenSilikoni3 / 16 "8ft.1 / 2 "€29.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO HSS2000xS88D18 palo- ja savutiiviste 18 jalkaa tumma pronssi
€91.73 / yksikkö