PEMKO DFS95HD1-HT-LH HD jatkuva sarana 95 tuuman pituus 1-1 / 4 tuumaa leveys | AH9KTV 40CE95

PEMKO DFS95HD1-HT-LH HD jatkuva sarana 95 tuumaa pituus 1-1/4 tuumaa leveys

Tuote: AH9KTV Malli: DFS95HD1-HT-LHRistiviite: 40CE95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€867.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva sarana
Ovilehden leveys1.375 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Kehyksen lehden leveys1.25 "
TarvikkeetMukana
ReikäväliVaihtelee
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti12
Kantavuus540.0 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
SuuntautuminenVasen käsi
kokonaisleveys2.875 "
Tapin tyyppiSairaalavinkki
Liikerata180 Tutkinnot
Vaadittu oven paksuus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Rannekkeen kokonaiskorkeus: 2 "
    • Ovilehden korkeus: 95 "
    • Kehyksen lehden korkeus: 95 "
    • Ovilehden paksuus: 0.125 "
    • Kehyksen lehden paksuus: 0.125 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriOvilehden leveysKantavuusAsennusSuuntautuminenkokonaisleveysLiikerataHinta
PEMKO CFS83CP hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Luonnollinen-280 lbKeskipiste--180 Tutkinnot€208.22
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95CP hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AB9QWN 2EUP2 CFS95CP7 '11 "Luonnollinen-280 lbKeskipiste--180 Tutkinnot€238.47
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS83CP Suunnattu pianosarana 3-3/16 tuumaa leveä | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Tumma pronssi-280 lbKeskipiste--180 Tutkinnot€247.62
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH -hammaspyörän sarana 3-3 / 16 tuuman leveys | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 lbKoko pinnan keskiöpivotOikea käsi3 7 / 32 "180 Tutkinnot€737.22
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS83-HT-LH jatkuva sarana 1-1 / 4 tuuman leveys 83 tuuman pituus | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 lbKoko pintaVasen käsi2.875 "180 Tutkinnot€621.36
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS83CP-HT-LH Jatkuva sarana Luonnollinen 1-7 / 32 tuuman leveys | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 lbKoko pintaVasen käsi3 7 / 32 "180 Tutkinnot€621.36
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH HD jatkuva sarana 83 tuuman pituus kirkas anodisoitu | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 lbKoko pintaVasen käsi3 7 / 32 "180 Tutkinnot€711.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO DFS95HD1-HT-LH HD jatkuva sarana 95 tuumaa pituus 1-1/4 tuumaa leveys
€867.43 / yksikkö