Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 45061DNB36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AC8WMN 3EGZ2

PEMKO 45061DNB36 Oven karmi säälista 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC8WMN Malli: 45061DNB36Ristiviite: 3EGZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus7 / 16 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Laipan leveys7 / 16 "
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNylon
Lisää koko5 / 8 "
Lisää tyyppiJoustava nailonharja
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus3ft.
Projektio9 / 32 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-25-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)93.22
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriKokonaispituusHinta
PEMKO 45061CNB36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa harmaa | AC8WMJ 3EGY6 45061CNB36Harmaa3ft.€31.17
PEMKO 45061CNB48 Ovikehys Weatherstrip 4 Jalat Harmaa | AC8WMK 3EGY7 45061CNB48Harmaa4ft.€30.52
PEMKO 45061DNB48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AC8WMP 3EGZ3 45061DNB48Musta4ft.€43.40
PEMKO 45061DNB84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AC8WMQ 3EGZ5 45061DNB84Musta7ft.€79.03
Tarjouspyyntö
PEMKO 45061DNB96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa musta | AC8WMR 3EGZ6 45061DNB96Musta8ft.€90.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 45061DNB36 Oven karmi säälista 3 jalkaa musta
€43.98 / yksikkö