Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR 390-1000 -korvatulpat 29db ilman johtoa - 200 kpl AD2DKU 3NHH5

PELTOR 390-1000 korvatulpat 29db ilman johtoa Reg - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DKU Malli: 390-1000Ristiviite: 3NHH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR29 dB
PakkausIrtotavaralaatikko
Paria pakkausta kohti200
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaaliPVC
Shapesylinteri
KokoSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)
    • Alamerkki: EAR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausKokoPkg. MääräHinta
PELTOR 311-1106 Korvatulpat 29db Johdollinen pieni - 200 kpl AC9RUM 3JLW9 311-1106Poly-laukkuS200€225.41
PELTOR 310-1060 Korvatulpat 29db ilman johtoa Reg - Pakkaus 30 | AD2DJV 3NHC5 310-1060TyynypakettiSäännöllinen30€22.82
PELTOR 311-1081 Korvatulpat 29db Johdollinen Reg - Pakkaus 500 | AD2DLU 3NHP4 311-1081Poly-laukkuSäännöllinen500€330.25
PELTOR 312-1201 -korvatulpat 29db ilman johtoa - 200 kpl AD2YJL 3WML1 312-1201Poly-laukkuSäännöllinen200€71.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR 390-1000 korvatulpat 29db ilman johtoa Reg - 200 kpl
€67.70 /pakkaus