PELICAN 1740 suojakotelo 44-5/32 tuumaa, pituus musta | AA4ULN 13E556

PELICAN 1740 Suojakotelo 44-5/32 tuumaa, pituus musta

Varastossa
Tuote: AA4ULN Malli: 1740Ristiviite: 13E556

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€908.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys9-37 / 64 "
VäriMusta
Sisäsyvyys12.125 "
Sisäpituus40 63 / 64 "
Sisäleveys12 59 / 64 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys2-9 / 16 "
Kantavuus267 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1740
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaispituus44.156 "
kokonaisleveys16 3 / 32 "
tilavuus3.72 cu. ft.
Tilavuus3.72 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysSisäsyvyysValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyeteeni---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,239.05
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyeteeni---13 "38.5 "24.5 "-€2,341.91
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyeteeni---15 "38.5 "24.5 "-€2,420.26
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyeteeni---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,458.67
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyeteeni---22 "38.5 "24.5 "-€2,758.67
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyeteeni---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,753.91
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyeteeni---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,346.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1740 Suojakotelo 44-5/32 tuumaa, pituus musta
€908.20 / yksikkö