PELICAN 016070-0041-110-G Suojaava ilmakotelo, 24 x 19 x 13 tuuman kokoinen, muovi, musta | CE9RQT 55NR88

PELICAN 016070-0041-110-G Suojaava ilmakotelo, 24 x 19 x 13 tuumaa, muovia, musta

Varastossa
Tuote: CE9RQT Malli: 016070-0041-110-GRistiviite: 55NR88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Min. Lämpötila Luokitus60 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys13 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys19 "
Tilavuus2.24 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PELICAN 016070-0001-110-G Suojaava ilmakotelo, 24 x 19 x 13 tuumaa, muovi, musta | CE9RQQ 55NR86 016070-0001-110-G€564.81
PELICAN 016070-0011-110-G Suojaava ilmakotelo, 24 x 19 x 13 tuuman kokoinen, muovi, musta | CE9RQR 55NR87 016070-0011-110-G€528.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 016070-0041-110-G Suojaava ilmakotelo, 24 x 19 x 13 tuumaa, muovia, musta
€770.45 / yksikkö