Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS JCA031 J Koukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/kierretty, 5/16 tuuman koko Kauppakoko, 250 lb työkuormitusraja | CT7PKG 49CZ80

PEERLESS JCA031 J -koukku, teräs, 80 luokka, silmukka/kierretty, 5/16 tuuman vaihtokoko, 250 lb:n työkuormitusraja

Varastossa
Tuote: CT7PKG Malli: JCA031Ristiviite: 49CZ80
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
€106.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PEERLESS FSA125 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 1/2 tuuman kauppakoko, 4 | CT7PHR 49CZ96 FSA125Valimokoukku€316.93
PEERLESS FSA125S Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 1/2 tuuman kauppakoko, 5 | CT7PHT 49DA05 FSA125SValimokoukku€329.65
PEERLESS FSA081 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 3/8 tuuman kauppakoko, 1 | CT7PHU 49CZ93 FSA081Valimokoukku€209.78
PEERLESS FSA100 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 3/8 tuuman kauppakoko, 2 | CT7PHV 49CZ94 FSA100Valimokoukku€213.43
PEERLESS FSA113 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 3/8 tuuman kauppakoko, 3 | CT7PHW 49CZ95 FSA113Valimokoukku€280.19
PEERLESS FSA050 Valimokoukku, Teräs, 80 Grade, Silmä/Offset, 9/32 tuuman kauppakoko, 500 lb työkuormitusraja | CT7PHX 49CZ90 FSA050Valimokoukku€121.80
PEERLESS FSA063 valimokoukku, teräs, 80 luokka, silmukka/offset, 9/32 tuuman kauppakoko, 800 lb työkuormitusraja | CT7PHY 49CZ91 FSA063Valimokoukku€156.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS JCA031 J -koukku, teräs, 80 luokka, silmukka/kierretty, 5/16 tuuman vaihtokoko, 250 lb:n työkuormitusraja
€106.30 / yksikkö