Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-010-38-86- Keskilevyn hihnapyörän kuituköysi | AA7JPZ 16A375

PEERLESS 3-010-38-86- Keskilevyn hihnapyörän kuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JPZ Malli: 3-010-38-86-Ristiviite: 16A375

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€28.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskuslevyn hihnapyörä
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys2.156 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus2 17 / 32 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän sisäpuoli Dia.1-3 / 32 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Levyn leveys17 / 32 "
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
PEERLESS 3-010-38-B6- Keskilevyn hihnapyörän kuituköysi | AA7JQA 16A376 3-010-38-B6-Ei eristetty€83.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-010-38-86- Keskilevyn hihnapyörän kuituköysi
€28.93 / yksikkö