Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-010-13-B6- poskilohkon ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 1-17 / 32 tuumaa | AA7JPC 16A355

PEERLESS 3-010-13-B6- Poskipalkin ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 1-17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JPC Malli: 3-010-13-B6-Ristiviite: 16A355

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoskilohko
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys1.031 "
SuunniteltuVaijeri
Suorittaa loppuunEi eristetty
Pituus3 7 / 32 "
Maks. Kaapelin koko1 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Pyörän sisäpuoli Dia.1-17 / 32 "
Pyörän materiaaliMessinki
Pyörän ulkohalkaisija.2"
Levyn leveys15 / 32 "
Leveys1.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuunniteltuSuorittaa loppuunPituusKiinnitysreikä Dia.Köysi Dia.LeveysHinta
PEERLESS 3-010-12-86- Poskipalloinen vaijeripyörän ulkohalkaisija 2 tuumaa | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "VaijeriSähkösinkitty4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€42.11
PEERLESS 3-010-12-B6- poskilohkon ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 1-17 / 32 tuumaa | AA7JNZ 16A352 3-010-12-B6-2-23 / 32 "VaijeriEi eristetty4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€135.20
PEERLESS 3-020-12-86- poskilohkon ulkohalkaisija 3 tuuman tunnus 2-7 / 32 tuumaa AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "VaijeriSähkösinkitty5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€86.74
PEERLESS 3-010-13-86- poskilohkon ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 1-17 / 32 tuumaa | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "VaijeriSähkösinkitty3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€29.72
PEERLESS 3-020-13-86- Poskipalkin ulkohalkaisija 3 tuumaa Id 2-7/32 tuumaa | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "VaijeriSähkösinkitty4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€60.03
PEERLESS 3-000-15-86 poskilohkon ulkohalkaisija 1-1 / 8 tuumaa Id 27/32 tuumaa | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "KuituköysiSähkösinkitty3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€17.17
PEERLESS 3-010-15-86- Poskipalkin ulkohalkaisija 1-3/8 tuumaa Id 1-3/32 tuumaa | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "KuituköysiSähkösinkitty3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€20.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-010-13-B6- Poskipalkin ulkohalkaisija 2 tuumaa Id 1-17/32 tuumaa
€103.35 / yksikkö