Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-CD-719A87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1-1/16 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUB 5MMY7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-719A87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 1-1/16 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RUB Malli: 0-CD-719A87-Ristiviite: 5MMY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.5 / 8 "
Luokka2
Korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli1-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-719A87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 1-1/16 tuumaa, 10 pk
€39.72 /pakkaus